HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 USBコネクタ Type-C オス PCBマウント USB 3.1
仕様
オス・メス:オス●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:PCBマウント●ポート数:1●USBバージョン:USB 3.1●定格電圧:20 V ac●定格電流:1.25A●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-30℃●シリーズ番号:60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47462459
CX60-24S-UNIT
1袋(150個)
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47462468
CX60-24S-UNIT
1袋(5個)
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください