仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCSTR 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:3NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:2 、 ケーブルのエントリのサイズ:M16 x 1.5 、 コンジットエントリ:M16 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCS TR、ヒンジ. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 3つの出力 5 °移動トリッピング角度 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き2 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個