ファンマウント Richco リベット DCファン用

ファンマウント Richco リベット DCファン用 - RICHCO
仕様マウントタイプ:リベット●併用可能製品:DCファン●マルチファンマウント. 長さ119.2 mm (55.8 mm + 63.4 mm端部)、直径8 mm (最大)、2.4 mm (最小) 10 mm~51 mm厚の業界標準のすべてのDCファンに適合 3.2 mm~4.5 mmの範囲の固定穴径に適合 1~1.5 mmのシャーシ厚、直径4.5~4.8 mmのシャーシ穴に適合 限られたスペースでの取り付け時にも容易に組み立て可能 衝撃保護及び振動保護を実現 取り付け後に端部を切断して、スペースを節約可能. 黒のシリコン樹脂ラバー35 Shore 'A' (RMS-316)の一体設計により、ファン製品を簡単に取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47474806FMM-1
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする