フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクト コンタクトインサート オス HEAVYCON K8/24シリーズ,32P+E
仕様
アクセサリタイプ:コンタクトインサート●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:400 V●シリーズ:HEAVYCON K8/24●ポール形式:32P+E
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47478629
1636318
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください