フエニックス・コンタクト ハウジング HEAVYCON D50シリーズ ねじサイズPG21

フエニックス・コンタクト ハウジング HEAVYCON D50シリーズ ねじサイズPG21 - フエニックス・コンタクト
仕様アクセサリタイプ:ハウジング●シリーズ:HEAVYCON D50●併用可能製品:A16 / A32、HC-D25●スレッドサイズ:PG21内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
474801871672945
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
474801961775787
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
474802051775800
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
474802141775826
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
474802231775884
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
474802391775897
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする