フェニックスコンタクト サージ保護コネクタ,

フェニックスコンタクト サージ保護コネクタ, - フエニックス・コンタクト
仕様アクセサリタイプ:保護プラグ●併用可能製品:PTシリーズ●シリーズ:PT 4X1-24DC-ST●MAINS-PLUGTRABRプラグ可能2極モジュラ雷サージプロテクタ. MAINS-PLUGTRABは、スリムなデザインのサージプロテクタです。これは、非常に高感度な機器の低電圧単相電源を保護することを目的として設計されています。 このプロテクタは、誘導結合又は容量性結合によって発生する過電圧を抑えます。 プラグ可能なデザインのためメンテナンスが簡単です(サージプロテクタプラグが電気接続用のベースに統合)。 切断機能により、電源を継続使用できます。 常にステータス(動作又は故障)を表示するメカニカルインジケータとアラームレポート用の切換コンタクトを備えています。 保護対象のデバイスのアップストリームに直列で直接接続し、対称プロファイルに設置します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
474824092838322
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2165:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする