仕様アクセサリタイプ:取り付けベース●併用可能製品:PTシリーズ●シリーズ:PT 4X1-BE●MAINS-PLUGTRABRプラグ可能2極モジュラ雷サージプロテクタ. MAINS-PLUGTRABは、スリムなデザインのサージプロテクタです。これは、非常に高感度な機器の低電圧単相電源を保護することを目的として設計されています。 このプロテクタは、誘導結合又は容量性結合によって発生する過電圧を抑えます。 プラグ可能なデザインのためメンテナンスが簡単です(サージプロテクタプラグが電気接続用のベースに統合)。 切断機能により、電源を継続使用できます。 常にステータス(動作又は故障)を表示するメカニカルインジケータとアラームレポート用の切換コンタクトを備えています。 保護対象のデバイスのアップストリームに直列で直接接続し、対称プロファイルに設置します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個