曜日別特売

フォトダイオード Osram Opto IR +Visible Light 55°Si スルーホール実装 TO-5

フォトダイオード Osram Opto IR +Visible Light 55°Si スルーホール実装 TO-5 - OSRAM Opto Semiconductors
仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光 、 ピーク感度波長:850nm 、 パッケージタイプ:TO-5 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 ピン数:2 、 ダイオード材質:Si 、 最小検出波長:400nm 、 最大検出波長:1100nm 、 長さ:9.5mm 、 幅:9.5mm 、 高さ:3.7mm 、 ピークフォト感度:0.62A/W 、 PINフォトダイオードTO-39パッケージ. このOSRAM Opto Semiconductors製のBPX 61は、ハーメチックシールドTO-39パッケージに収納されたシリコンPINフォトダイオードです。 波長が400 → 1100 nmの用途向けに設計されています。 BPX 61フォトダイオードに適した用途: 産業電子機器、フォトインタラプタ、赤外線リモコン及び、制御 / 駆動回路. BPX 61フォトダイオードの特長: TO-39パッケージ(TO-5に類似) ハーメチックシールドメタルキャン 125 ℃までの用途に最適 短いスイッチング時間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47486557BPX 61
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4687:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする