仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:850nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:400nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:5mm●高さ:5mm●半値幅感度角度:75 °●PINフォトダイオード - 5 mm (T-1 3/4)パッケージ. SRAM Opto Semiconductorsのこのフォトダイオードファミリは、標準の5 mm(T-1 3/4)スルーホールパッケージに収められています。 フルスペクトル又は可視光を検出するように設計されており、透明のパッケージに収められています。 周囲の可視光を遮断する昼光フィルタオプション付きのフォトダイオードもあります。 5 mm PINフォトダイオードに適した用途には、高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などが含まれます。. 5 mm (T-1 3/4)パッケージ 透明プラスチックパッケージ スルーホール取り付け 放射検出面積: 1 x 1 mm2 様々な受入角度 波長範囲: 400 → 1100 nm 短いスイッチング時間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1000個)