フォトダイオード 浜松ホトニクス Full Spectrum Si スルーホール実装 TO-18

フォトダイオード 浜松ホトニクス Full Spectrum Si スルーホール実装 TO-18 - 浜松ホトニクス
仕様検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●ピーク感度波長:960nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:190nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.4mm●幅:5.4mm●高さ:3.6mm●ピークフォト感度:0.5A/W●本製品ご使用に際しては最大定格や注意事項等の遵守をお願い致します。. フォトダイオード Sシリーズ(Si)、浜松ホトニクス. 紫外/可視/近赤外域の波長に対応する受光素子 分光光度計、環境測定、等の分析機器(S1226・S1336) 複写機、パワーメータ、等の産業機器(S2386) λ:190nmからBQタイプ、λ:320nmからBK、Kタイプ 豊富なバリエーション(受光部サイズ、分光感度特性)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47487135S1336-18BQ
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする