曜日別特売

ブラケット Telemecanique Sensors 固定ブラケット×UK、×UL

ブラケット Telemecanique Sensors 固定ブラケット×UK、×UL - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様アクセサリタイプ:固定ブラケット●併用可能製品:XUK、XUL●コンパクトな50 x 50、リレー出力. OsiSense XUは、幅広い拡散、バックグラウンドサプレッション(BGS)、極性化反射、レーザー反射、そしてスルービームを、世界中で最も一般的な4つのフォームファクタで提供します。 マテハン、梱包、ラベル付け、アセンブリ、食品及び飲料などの多くの用途に適しています。. サービスアラーム出力 検出距離: 7000 mm 応答時間: 25 ms LEDアライメント及び出力インジケータ 2 mのケーブル接続済み 取り付けブラケットあり( ; 512-4606 / 8787944 512-4606 / 8787944 )RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47488657XUZASK003
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする