曜日別特売

プログラマ PR Electronics ディスプレイ前面

プログラマ PR Electronics ディスプレイ前面 - PR Electronics
仕様タイプ:ディスプレイ前面●併用可能製品:4000シリーズトランスミッタ、9000シリーズトランスミッタ●4501タイプ - 前面でのディスプレイ / プログラミング. 4501は、システムの4000 / 9000デバイスの動作パラメータを修正する場合に使用する通信インターフェイスです。 4行のLCDディスプレイでは、7言語でヘルプテキストのスクロール表示が可能なため、あらゆる構成ステップを容易に進めることができます。. 前面でのディスプレイ / プログラミング(4000 / 9000デバイス向け) プロセスデータ及びステータス表示用の固定ディスプレイ あるデバイスから同じタイプの別のデバイスに移動したり、最初のデバイスの構成を以降のデバイスにダウンロードしたりが可能 パスワード保護 7言語でヘルプテキストをスクロール表示 プロセス内に設置されたデバイスの前面にはめ込み可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
474898294501
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする