ベル Kla×on 95dB/1m 壁面取り付け 19→28V dc

ベル Kla×on 95dB/1m 壁面取り付け 19→28V dc - KLAXON
仕様タイプ:電子 、 デシベル/1m:95dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:壁面取り付け 、 電源電圧:19 → 28 V dc 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 特殊機能:極性化ダイオード、低消費電流、全般的に認識可能な音 、 EN54-3タイプAは標準の警報器向けで、EN54-3タイプBは耐候性タイプです。. Klaxon火災警報器. このKlaxon製の火災警報器は、ユニバーサルに認識可能なアラーム音と低消費電流が特長なので、多種多様なアラームシステムに最適です。 頑丈なスチールゴング(6インチと8インチ)と赤色のスチールドームを備えています。. 特長と利点:. 低消費電流 ユニバーサルに認識可能なサウンド ダイオード極性化 ゴングサイズを選択可能(6インチと8インチ) スチールドーム IP21Cは標準の警報器向けで、IP33Cは耐候性タイプです。. 用途. 火災警報の用途向けに設計された電動警報器です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47492349TAA-0017
オープン
10,060
11,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
47492333TAA-0007
オープン
5,380
5,918(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする