ペンダントスイッチグリップ Otto

ペンダントスイッチグリップ Otto - Otto
仕様ターミナルタイプ:1.5インチねじ●コンタクト材質:ガラス繊維強化ポリプロピレン●OTTO G3大型機器 / マテハン用グリップ. OTTOの頑丈な射出成形グリップでは、さまざざなスイッチを装備することができます。 OTTOのHTWシリーズ押しボタンスイッチ(代表品番 ; 7373765 7373765 を参照)やTシリーズトグルスイッチ(品番 ; 512900 512900 を参照)などのホール効果及び電気機械スイッチを含む、ほぼすべてのOTTOスイッチをグリップで使用できます。. 長時間の使用に対応する人間工学に基づいた設計 左手用又は右手用を選択可能 ハード及びソフトグリップタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47492543G3-0101
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする