シュナイダーエレクトリック
ボイスサウンダ Schneider Electric ,12→24V dc 黒
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質
前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
定格電圧(V)
DC12~24
定格出力(W)
1
インターフェース
【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)
信号線接点容量
電源電圧以上10mA以上
定格時間
連続
使用電圧範囲(V)
DC10~30
音声
PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
取付
消費電力(W)
接続
音圧レベル(dB)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47492638
XVSV7BBP
0.14
DIN(72×72)規格取付け
1.8
PNPオープンコレクタ接続
最大89(1m前方)
オープン
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47492656
XVSV9BBP
0.27
DIN(96×96)規格取付け
3.8
PNPオープンコレクタ接続
最大97(1m前方)
オープン
¥
29,980
¥
23,980
アウトレット
¥
26,378
(税込)
当日出荷
残り3点です
47492647
XVSV9BBN
0.27
DIN(96×96)規格取付け
3.8
NPNオープンコレクタ接続
最大97(1m前方)
オープン
¥
28,980
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください