シュナイダーエレクトリック
ホーン Schneider Electric 106dB/1m トランペット 12→24V ac/dc 白
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質
ボディ:ポリカーボネート樹脂(ホワイトグレー)、アングル:ステンレス鋼(SUS)
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
AC10~27V:4/DC10~30V:5
定格電圧(V)
AC12~24/DC12~24
ケーブル
端子台ケーブルグランド:Φ6.5~8.5mm差し込み可能な線径:1×1.5mm
定格時間
連続
音圧レベル(dB)
最大106弱音時90(1m前方)
使用電圧範囲(V)
AC10~27/DC10~30
突入電流(A)
AC10~27V:3/DC10~30V:6.5
配線方式
端子台タイプ
音色
2音色(音色切替スイッチで設定)ピーポー音ピーピー音
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47492787
XVS10BMW
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください