曜日別特売

マイクロクリスタル 水晶振動子 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD 基本波

マイクロクリスタル 水晶振動子 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD 基本波 - MICRO CRYSTALマイクロクリスタル 水晶振動子 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD 基本波 - MICRO CRYSTALマイクロクリスタル 水晶振動子 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD 基本波 - MICRO CRYSTALマイクロクリスタル 水晶振動子 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD 基本波 - MICRO CRYSTALマイクロクリスタル 水晶振動子 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD 基本波 - MICRO CRYSTALマイクロクリスタル 水晶振動子 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD 基本波 - MICRO CRYSTALマイクロクリスタル 水晶振動子 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD 基本波 - MICRO CRYSTALマイクロクリスタル 水晶振動子 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD 基本波 - MICRO CRYSTAL
RoHS指令(10物質対応)対応
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47494449CC4V-T1A 32.768KHZ 12.5PF +-20PPM1リール(2000個)
オープン
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
47494528MS1V-T1K 32.768kHz 6pF +-20ppm1袋(5個)
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
47494537CC5V-T1A 32.768kHz 12.5pF +-20ppm1袋(5個)
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
47494564CM7V-T1A 32.768kHz 9pF +/-10ppm TA QC1袋(5個)
オープン
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
47494573CM7V-T1A 32.768kHz 12.5pF +/-10ppm TA QC1袋(5個)
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
47494607CM7V-T1A 32.768kHz 9pF +/-20ppm TB QA1袋(5個)
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
47494616CM7V-T1A 32.768kHz 12.5pF +/-20ppm TA QA1袋(5個)
オープン
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
47494625CM7V-T1A 32.768kHz 12.5pF +/-20ppm TB QA1袋(5個)
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
47494555CM8V-32.768-TA-020-71袋(5個)
オープン
829
912(税込)
取扱停止中
返品不可
47494275MS1V-T1K 32.768KHZ 6PF +-20PPM1リール(8000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47494284MS1V-T1K 32.768KHZ 12.5PF +-20PPM1リール(8000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47494293CM7V-T1A 32.768KHZ 9PF +/-20PPM TA QC1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47494309CM7V-T1A 32.768KHZ 7PF +/-20PPM TA QC1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47494318CM7V-T1A 32.768KHZ 12.5PF +/-20PPM TA QC1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47494327CC5V-T1A 32.768KHZ 12.5PF +-20PPM1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47494336CC7V-T1A 32.768KHZ 12.5PF +-20PPM1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47494345CM7V-T1A 32.768KHZ 7PF +/-20PPM TA QA1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47494354CM7V-T1A 32.768KHZ 12.5PF +/-20PPM TA QA1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47494363CM7V-T1A 32.768KHZ 12.5PF +/-10PPM TA QC1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47494379CM7V-T1A 32.768KHZ 9PF +/-20PPM TB QA1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47494388CM8V-32.768-TA-020-91リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47494397CM8V-32.768-TA-020-71リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47494406MS3V-T1R 32.768KHZ 12.5PF +-20PPM1リール(9000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47494415MS1V-T1K 32.768KHZ 7PF +-20PPM1リール(8000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47494424CC5V-T1A 32.768KHZ 9PF +-20PPM1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47494433CC7V-T1A 32.768KHZ 9PF +-20PPM1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47494458CM7V-T1A 32.768KHZ 7PF +/-10PPM TA QC1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47494467CM7V-T1A 32.768KHZ 9PF +/-10PPM TA QC1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47494476CM7V-T1A 32.768KHZ 7PF +/-20PPM TB QA1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47494485CM7V-T1A 32.768KHZ 12.5PF +/-20PPM TB QA1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47494494CM7V-T1A 32.768KHZ 7PF +/-20PPM TC QA1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47494503CM7V-T1A 32.768KHZ 12.5PF +/-20PPM TC QA1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47494519CM8V-32.768-TA-020-12.51リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47494546CC7V-T1A 32.768kHz 12.5pF +-20ppm1袋(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47494589CM7V-T1A 32.768kHz 7pF +/-20ppm TA QA1袋(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47494598CM7V-T1A 32.768kHz 7pF +/-20ppm TB QA1袋(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47494634CM7V-T1A 32.768kHz 12.5pF +/-20ppm TC QA1袋(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする