仕様最大データレート:1Mbps 、 トランシーバ数:3 、 サポート規格:CAN 2.0 、 パワーダウンモード:スリープ 、 最大供給電流:70 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SSOP 、 ピン数:28 、 寸法:10.5 x 5.6 x 1.85mm 、 長さ:10.5mm 、 幅:5.6mm 、 高さ:1.85mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP2561 / 2562 CANトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(47個)