MICROCHIP
マイクロチップ I/Oエキスパンダ, シリアルーSPI 10MHz, 20-Pin QFN
仕様
I/Oチャンネル数:8●インターフェース:シリアル-SPI●ピン数:20●パッケージタイプ:QFN●クロック周波数:10MHz●実装タイプ:表面実装●最大供給電圧:5.5 V●最小供給電圧:1.8 V●パラレルインターフェイスペリフェラル、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47494844
MCP23S08-E/ML
1セット(91個)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47494853
MCP23S08-E/ML
1袋(5個)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください