マイクロチップ SRAM 512kbit, 64 K×8ビット, 2.5 to 5.5V, 8-Pin 5.5V

マイクロチップ SRAM 512kbit, 64 K×8ビット, 2.5 to 5.5V, 8-Pin 5.5V - MICROCHIP
仕様メモリサイズ:512kbit●構成:64 k x 8ビット●ワード数:64K●1ワード当たりのビット数:8bit●最大ランダムアクセス時間:25ns●アドレスバス幅:16bit●クロック周波数:20MHz●タイミングタイプ:シンクロナス●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:8●寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ●高さ:4.95mm●動作供給電圧 Min:2.5 VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4749513323LC512-I/ST
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする