仕様メモリサイズ:256kbit 、 構成:32 K x 8ビット 、 ワード数:32K 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:25ns 、 アドレスバス幅:16bit 、 クロック周波数:20MHz 、 ローパワー:あり 、 タイミングタイプ:シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:8 、 寸法:3 x 4.4 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)