仕様メモリサイズ:1024kB 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:8 、 構成:128 x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:1.8 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 プログラミング電圧:1.8 → 5.5V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:10.16mm 、 幅:0.28インチ 、 高さ:4.95mm 、 寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(60個)