マイクロチップ, EEPROM 1024kb シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C

マイクロチップ, EEPROM 1024kb シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C - MICROCHIP
仕様メモリサイズ:1024kB●インターフェースタイプ:シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:128 x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.8 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:10.16mm●幅:0.28インチ●高さ:4.95mm●寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ●データ保持:200年RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4749742524FC1026-I/P
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする