マイクロチップ, イーサネット PHY トランシーバ IEEE802.3/802.3u、ISO 802-3/IEEE802.3

マイクロチップ, イーサネット PHY トランシーバ IEEE802.3/802.3u、ISO 802-3/IEEE802.3 - MICROCHIP
仕様サポート規格:IEEE802.3/802.3u、ISO 802-3/IEEE802.3 、 トランシーバ数:1 、 データレート:100Mbps 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:32 、 標準動作供給電圧:1.62 → 3.6 V 、 寸法:5.1 x 5.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:5.1mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 幅:5.1mm 、 LAN8710A 10/100イーサネットトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(490個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47498843LAN8710A-EZC-TR
オープン
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする