曜日別特売

マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアルー3ワイヤー

マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアルー3ワイヤー - MICROCHIP
仕様
メモリサイズ:16kbit 、 インターフェースタイプ:シリアル-3ワイヤー 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:8 、 構成:1 K x 16ビット、2 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:6 V 、 プログラミング電圧:2.5 → 5.5V 、 長さ:9.27mm 、 幅:6.35mm 、 高さ:3.3mm 、 寸法:9.27 x 6.35 x 3.3mm 、 動作温度 Max: +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4749950793LC86-I/P
オープン
¥999
¥1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする