- 仕様
- メモリサイズ:16kbit 、 インターフェースタイプ:シリアル-3ワイヤー 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:8 、 構成:1 K x 16ビット、2 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:6 V 、 プログラミング電圧:2.5 → 5.5V 、 長さ:9.27mm 、 幅:6.35mm 、 高さ:3.3mm 、 寸法:9.27 x 6.35 x 3.3mm 、 動作温度 Max: +85 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応