仕様電源タイプ:シングル 、 標準シングル供給電圧:3 V、5 V 、 最大入力オフセット電圧:4mV 、 最大入力抵抗:10000000MΩ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 レール to レール:レール to レール入力/出力 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 出力タイプ:レール ツー レール 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm 、 高さ:1.25mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 プログラマブルゲインアンプ(PGA)、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応