マイクロ小型D圧着コネクタ, メス, Mole×

マイクロ小型D圧着コネクタ, メス,  Mole× - 日本モレックス(molex)
仕様コンタクト数:9●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:液晶ポリマー●コンタクトめっき:金●シリーズ:CMD●ピッチ:1.27mm●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1A●寸法:19.93 x 34.79 x 8.38mm●深さ:8.38mm●ポール形式:9P●コンタクトサイズ:9●Molex Micro-D 9極メス - 83421シリーズ. Molex製の商用Micro-D-Subコネクタの次世代製品です。このMicro D基板実装コネクタは、標準のD-Sub製品に比べて4倍の密度です。要件の厳しい産業用データ市場向けに、最適な省スペースソリューションを提供します。この堅牢なコネクタは、センターライン間隔が1.27 mmの金属製接合部とアースタブを備えています。. 特長と利点. 基板の省スペースを向上 頑丈で堅牢な設計 高密度 (1.27 mmピッチ) 金属製接合部とアースタブ. 用途. 医療用 産業オートメーション データ / 通信 商用車RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47502858834219014
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする