曜日別特売

モジュラープラグ RS PRO Cat4 6P6C UTP オス

モジュラープラグ RS PRO Cat4 6P6C UTP オス - RS PRO
仕様オス・メス:オス●極数:6P6C●LANカテゴリ:Cat4●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●シールドタイプ:UTP●深さ:13.3mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●RS Proモジュラデータコネクタ. RS Proがお届けする、ネットワーク、テレコム / 通信用のモジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22の各タイプがあります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト. 最大電流容量: 1.5 A. 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc. ポリカーボネートの本体構造. IDCコンタクト終端RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47509648331-6370
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする