仕様監視アプリケーション:位相●電源電圧:160 → 300 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:位相障害 , 位相不平衡 , 相順●遅延時間:0.1 → 30秒, 0秒●幅:22.5mm●CM-PAS 3相監視リレー. CM-PAS.x1は、3相本線用の監視リレーです。 位相パラメータ、位相シーケンス、位相障害、位相不平衡を監視します。 位相不平衡のしきい値は調整可能です。. 位相シーケンス、位相障害、位相不平衡について3相本線を監視 位相不平衡のしきい値は絶対値として調整可能 トリップ時間遅延は対数スケールでの調整又はオフへの切り替えが可能 オンディレイトリップ時間遅延 測定回路から給電 True RMS測定原理 2 c/o (SPDT)コンタクト ステータス表示用LED x 3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個