曜日別特売

モニタリングリレー ABB SPST 320→460V ac 22.5mm

モニタリングリレー ABB SPST 320→460V ac 22.5mm - ABB
仕様監視アプリケーション:Phase, Voltage●電源電圧:320 → 460 V ac●接点構成:SPST●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1, 3●電圧検出範囲:320 → 460 V ac●位相感度:位相障害●遅延時間:500 ms●幅:22.5mm●過電圧及び電圧低下用のCM-PVE相モニタ. 障害時にはリレーの通電を遮断し、黄色のLEDが消灯 遅延なしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
475108561SVR550871R9500
オープン
16,360
17,996(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする