モニタリングリレー Broyce Control SPDT 400V 17.5mm

モニタリングリレー Broyce Control SPDT 400V 17.5mm - BROYCE CONTROL
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:400 V●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:243 → 540 V●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.2 → 10秒●幅:17.5mm●UL認定. LPRC/2位相障害、位相シーケンス、低電圧及び過電圧+時間遅延. Broyce Controls Lシリーズシグナルコンディショナは、QRバーコードマーキング方法を使用してすべての技術データシートに直接アクセスできるので、手元でいつでも正しい情報を確認できます。. 特長と利点. コンパクトな17.5 mm DINレールハウジング. マイクロプロセッサベース. 真のRMS位相間の電圧(3線)又は位相とニュートラル間の電圧(4線)の測定及び監視. ほとんどの一般的な3線又は4線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能. 自己電源を監視して、1つ以上の位相が設定された低電圧又は過電圧遮断レベルを超えた状態を検出. 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出. 低電圧及び過電圧遮断レベルを調整. 時間遅延の調整. 低電圧及び過電圧遮断レベル - 低電圧 / 過電圧監視. SPDTリレー出力5 A x 2. 電源ステータスを示す緑色のLED表示. 両リレーステータスを示す個別の赤色LED表示RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47511319LPRC/2 400V
オープン
20,360
22,396(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする