曜日別特売

モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 115/230V ac 99.5mm

モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 115/230V ac 99.5mm - CARLO GAVAZZI
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:115/230 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:2 → 500 V ac/dc●遅延時間:1秒、6秒●幅:99.5mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47511389DUB01CB23500V
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする