曜日別特売
84873029 モニタリングリレー Crouzet SPDT 3×208→3×480V ac 92.6mm CROUZET 47511626

モニタリングリレー Crouzet SPDT 3×208→3×480V ac 92.6mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47511626
品番
84873029
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
仕様
監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:3 x 208 → 3 x 480 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:183 → 528 V ac●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間: 650 ms●幅:92.6mm●MWSシリーズ位相制御リレー. 3相ネットワーク制御: 相順位、相の総損失 マルチ電圧: 3 x 208 → 3 x 480 V ac 独自の電圧供給を制御 真の実効値(true RMS)で測定。 LEDステータスインジケータ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする