モニタリングリレー Dold DPDT 230/400V ac 35mm

モニタリングリレー Dold DPDT 230/400V ac 35mm - Dold
仕様
監視アプリケーション:電圧●電源電圧:230/400 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3●遅延時間:0.1 → 20秒●幅:35mm●IL9077 - 過電圧及び低電圧リレー. 電圧及び位相障害下で、過電圧の検出 多くのLEDからネットワークエラー診断 過電圧及び低電圧の応答値が別々に調整可能 調整範囲 0.9 → 1.3 U N / 0.7 → 1.1 U N 調整可能な遅延時間、0.1 → 20秒 公称 電圧: 3相AC 230 / 400 V、50 / 60 Hz 電圧範囲: 0.7 → 1.3 U N 過負荷耐量: 1.35 U N (連続) レスト電流の原理 補助電圧なし 任意の相シーケンス 公称動作モード: 連続動作 単相としても使用可能 2チェンジャ 保護クラス(ハウジング / 端子): IP40 / IP20 全幅: 35 mm IEC 255、VDE 0435セクション303準拠 メーカー 参照: IL9077.12 3/N AC 400 / 230、0.1 → 20秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47511669IL9077.12 3/NAC 400/230V 0.1-20S
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする