- 仕様
- 監視アプリケーション:電圧●電源電圧:230/400 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3●遅延時間:0.1 → 20秒●幅:35mm●IL9077 - 過電圧及び低電圧リレー. 電圧及び位相障害下で、過電圧の検出 多くのLEDからネットワークエラー診断 過電圧及び低電圧の応答値が別々に調整可能 調整範囲 0.9 → 1.3 U N / 0.7 → 1.1 U N 調整可能な遅延時間、0.1 → 20秒 公称 電圧: 3相AC 230 / 400 V、50 / 60 Hz 電圧範囲: 0.7 → 1.3 U N 過負荷耐量: 1.35 U N (連続) レスト電流の原理 補助電圧なし 任意の相シーケンス 公称動作モード: 連続動作 単相としても使用可能 2チェンジャ 保護クラス(ハウジング / 端子): IP40 / IP20 全幅: 35 mm IEC 255、VDE 0435セクション303準拠 メーカー 参照: IL9077.12 3/N AC 400 / 230、0.1 → 20秒
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応