曜日別特売
EMR6-W500-D-1 モニタリングリレー Eaton 300→500V ac 109.5mm EATON(イートン) 47511976

モニタリングリレー Eaton 300→500V ac 109.5mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は仕様が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
監視アプリケーション:位相、電圧 、 電源電圧:300 → 500 V ac 、 電圧検出範囲:300 → 500 V ac 、 遅延時間:0.1 → 30秒 、 周波数検出範囲:50 → 60 Hz 、 動作温度 Min:-25℃
注文コード
47511976
品番
EMR6-W500-D-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
仕様
監視アプリケーション:位相、電圧 、 電源電圧:300 → 500 V ac 、 電圧検出範囲:300 → 500 V ac 、 遅延時間:0.1 → 30秒 、 周波数検出範囲:50 → 60 Hz 、 動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする