仕様電源電圧:10 → 32 V dc●電流感度:過電流●最小検出電流:1A●最大検出電流値:10A●幅:8.1mm●UL94-V0、NFF I2、F2に準拠した難燃性等級 UL508に準拠した国際承認. LOCC-BOX電流制御システム. このインテリジェントなLOCC-BOXシステムは、広範囲の用途に適した様々な設定と構成を備えています。 内容:. 容量負荷切り替え用の電源オン効果 単一又は複数の障害検知方法、最終状況の保存 振動の大きい場所用のスプリング端子 わずか8.1 mm幅の細い構造 温度に依存しない応答時間 ジャンパリンク用のコンタクトスロット ねじなしコンタクトスライドで途切れのない給電 手動又はリモートでオン / オフ 4つのステータス表示 オプションのバスインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個