モニタリングリレー GIC DPDT 220→440V ac 100.5mm

モニタリングリレー GIC DPDT 220→440V ac 100.5mm - GIC[制御機器]
仕様監視アプリケーション:サーミスタ●電源電圧:220 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●最大検出電流値:6A●遅延時間:100 ms、500 ms●幅:100.5mm●GIC PTCサーミスタリレーシリーズPD225. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 幅広い補助電源電圧 LED表示 自動 / 手動 / リモートリセットオプションRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47512265MJ93BK
オープン
13,230
14,553(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする