曜日別特売

モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 323→456.5V ac 72.05mm

モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 323→456.5V ac 72.05mm - シュナイダーエレクトリック
仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:323 → 456.5 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:150mA●最大検出電流値:15A●遅延時間:0.1 → 30秒●ターミナルタイプ:ねじ●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 JAシリーズ電流制御リレー. Schneider Electric RM35 JA電流制御リレーは、低電流又は過電流時に交流と直流を制御します。交流又は直流を自動的に識別し、幅広い測定範囲を備えています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック 透明なヒンジ付きカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47513184RM35JA32MT
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする