曜日別特売

ランプ Moflash キセノン灯 クリア

ランプ Moflash キセノン灯 クリア - Moflash
仕様バルブタイプ:キセノン灯●電球ベース:3点DIN●レンズ色:クリア●レンズは別売り(代表品番< 286-9003') 286-9003 24 V dcユニット(品番< 405-5111') 405-5111 を、カタログにある推奨のDC電源ではなく、バッテリ電源と共に使用した場合には、ユニットに付属の双方向電流リミッタを使用する必要があります。 このケースで双方向電流リミッタを使用しないと、ユニットは機能しなくなります。. X500シリーズ超高出力. 高出力24ジュール信号灯で長距離に届く信号 UV安定化ドーム及びベース フラッシュレートは基板にあるスイッチで簡単に選択 360 °の視認性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4751643850118RS
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする