リレーラベル Finder マーカータグ

リレーラベル Finder マーカータグ - FINDER
仕様アクセサリタイプ:マーカータグ●シリーズ:97 Series●BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. 接触抵抗: 50 mΩ 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 6 回、DCタイプ: 20 x 10 6 回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択することRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47519983097.00
オープン
37
41(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする