曜日別特売

ルネサス, プログラマブルタイマ回路, 1MHz, 8-Pin SOIC

ルネサス, プログラマブルタイマ回路, 1MHz, 8-Pin SOIC - RENESAS
仕様実装タイプ:表面実装 、 タイマータイプ:規格 、 パッケージタイプ:SOIC 、 内部タイマー数:1 、 ピン数:8 、 最大入力周波数:1MHz 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 低レベル出力電流 Max:20mA 、 高レベル出力電流 Max:-0.8mA 、 幅:4mm 、 555タイマ、Intersil. Intersilの555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。. マイクロ秒から日までのタイミング ICM7242は長期固定タイマRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47520227ICM7555IBAZ
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする