シュナイダーエレクトリック
レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 25A, 500V
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
25
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ8.5×31.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47526484
DF83N
3+N
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47526493
DF83
3
オープン
¥
4,698
¥5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47526509
DF81N
1+N
オープン
取扱い終了
返品不可
47526518
DF81
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください