ローム, スイッチングダイオード, 215mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23,エレメント数 2
- 仕様
- 最大順方向電流:215mA 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 最大逆電圧:100V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大ダイオードキャパシタンス:2pF 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:3.1mm 、 幅:1.5mm 、 高さ:1.15mm 、 寸法:3.1 x 1.5 x 1.15mm 、 パワー消費:250mW 、 スイッチングダイオード、ROHM
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(200個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
















