曜日別特売
BAW56HMT116 ローム, スイッチングダイオード, 215mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23,エレメント数 2 ROHM 47530544

ローム, スイッチングダイオード, 215mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23,エレメント数 2BAW56HMT116

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
47530544
品番
BAW56HMT116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
最大順方向電流:215mA 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 最大逆電圧:100V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大ダイオードキャパシタンス:2pF 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:3.1mm 、 幅:1.5mm 、 高さ:1.15mm 、 寸法:3.1 x 1.5 x 1.15mm 、 パワー消費:250mW 、 スイッチングダイオード、ROHM
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする