曜日別特売

ロッカースイッチカバー ZFWRシリーズ用

ロッカースイッチカバー ZFWRシリーズ用 - ZF CHERRY
仕様アクセサリタイプ:ブーツ●併用可能製品:WRシリーズ●WRシリーズ2極電源ロッカースイッチ. ZFのWRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極オン オフロッカースイッチです。この堅牢なロッカースイッチは、赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式黒色アクチュエータを備え、高電流の用途に最適です。30 22 mm の切抜きを作成すると、これらのラッチロッカーをパネルに簡単にはめ込むことができ、セルフロッキングリブでしっかりと固定されます。WRシリーズのロッカースイッチは、メンテナンス、修理、新規プロトタイプ作業に最適です。 特長と利点 AC定格主電源 UL94 V-2に準拠するナイロン66成形ケース 耐久性に優れた銀合金の接点により最大16 Aの切り替えが可能 セルフロック式の補正リブで密着 コンタクト間隔: mm 接続: 6.3 0.8 mmクイックコネクトタブ端子 アクチュエータにI/Oマークのオプション DPSTスイッチ構成 防滴カバーは別売り 用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な分野は、次のとおりです。 オートメーション制御 電源 制御パネル セキュリティ機器 暖房、換気 ヘビーデューティな工場設備 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 B>他のアクセサリはありますか? はい、透明な防滴カバーがあります。品番 706-4385 706-4385 を参照してください。 品番 440-6890 440-6890 プレーンアクチュエータ付き赤色照光式スイッチ 品番 706-4341 706-4341 プレーンアクチュエータ付き緑色照光式スイッチ 品番 706-4385 706-4385 透明防滴カバー 品番 868-1521 868-1521 I/Oマーク付き緑色照光式スイッチ 品番 868-1597 868-1597 I/Oマーク付き非照光式スイッチRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
475364240015-0646
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする