- 仕様
- 入力数:10 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 プローブ電圧:10V ac 、 電源電圧:24 V dc 、 全長:96mm 、 全体の幅:96mm 、 全体的な深さ:130mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 許容電流値:800 μA 、 MTICインジケータコントローラ. MultiTrodeインジケータプローブは、連続レベル表示機能とポンプ制御機能を備えています。このプローブは、PLC又は専用のポンプコントローラシステムに接続できます。10本のデジタル出力を使用することで、他の制御デバイスを一切使用しないシンプルなポンプ制御機構として使用することもできます。. 特長と利点. 出力: 4 → 20 mA. 10デジタル出力. 棒グラフによるレベル表示. 最大3台のポンプを制御. 製品用途の情報. MultiTrodeインジケータプローブは、PLC / RTUに接続することも、単独で制御に使用することもできます。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応