曜日別特売

押しボタンスイッチ ATシリーズ, Turck Banner,

押しボタンスイッチ ATシリーズ, Turck Banner, - Turck Banner
仕様シリーズ:AT●接点構成:2NO●IP評価:IP20●最大AC電圧:24V●最大DC電圧:24V●プッシュボタンの形:長方形●取り付けタイプ:DINレール●本体材質:PC●電流 Max:6 A●DUO-TOUCH両手制御安全モジュール. Turck Banner DUO-TOUCH両手制御システムは、ISO1381 (EN574)機械の安全性 両手制御機器の要件、及びISO13849-1 (EN954-1)のカテゴリ1とカテゴリ3の要件に適合するように設計されています。 DUO-TOUCH両手安全モジュールは、冗長化された、定格電流が4 Aの強制ガイド出力コンタクトを2個装備しており、24 ac/dc又は115 ac/dcの供給電圧に対応します。. 電源、入力1、入力2、故障監視用に4つのLEDインジケータを搭載 機械制御エレメントのステータスを監視 DINレール取り付け型45 mm幅のハウジング 25ミリ秒以内に応答RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47544088AT-FM-10K
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする