押しボタンスイッチ FAKシリーズ, 22mm, Eaton,

押しボタンスイッチ FAKシリーズ, 22mm, Eaton, - EATON(イートン)
仕様プッシュボタンの色:黒●カットアウト直径:22mm●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47544359FAK-S/KC11/I
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする